咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金燕尾槽铣刀,D 型 45°
商品编号
208029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208029 12
208029 16
208029 20
208029 22
208029 25
208029 28
208029 32
208029 38
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
型式
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
12mm
3mm
1mm
3mm
D
55mm
10mm
0.04mm
5mm
6
1.25
16mm
4mm
1mm
4mm
D
60mm
10mm
0.042mm
8mm
6
1.25
20mm
5mm
1mm
5mm
D
63mm
12mm
0.042mm
10mm
8
1.25
22mm
6mm
1mm
6mm
D
67mm
12mm
0.043mm
10.2mm
8
1.25
25mm
6.3mm
1mm
6.3mm
D
67mm
12mm
0.045mm
11mm
8
1.25
28mm
7.5mm
1mm
7.5mm
D
80mm
16mm
0.045mm
14mm
9
1.25
32mm
8mm
1mm
8mm
D
71mm
16mm
0.045mm
15mm
9
1.25
38mm
10mm
1mm
10mm
D
80mm
16mm
0.045mm
15mm
9
销售价 数量
 
6733.64
7304.58
8396.05
9437.16
10209.61
12174.30
12721.31
15717.41

商品详情

商品名称:整体硬质合金燕尾槽铣刀,D 型 45°
商品编号:208029 12
提示

用于工具制造和机械加工中燕尾槽的铣削。
进给量 fz 完全达到前以 50% 运行。
技术说明

采用新款高性能镀层,确保尽可能延长使用寿命。
角度公差 ±8′。
技术参数
内冷式
刀柄
DIN 6535 HB
公差,公称直径
js16
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 1833
横向进给方向
水平
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
12mm
切削刃长度 Lc
3mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
3mm
型式
D
总长度 L
55mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
颈位直径 D1
5mm
齿数 Z
6
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加