咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金圆环面铣刀 HPC
商品编号
206264
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e6 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206264 6/0,5
206264 6/1,0
206264 8/0,5
206264 8/1,0
206264 8/2,0
206264 10/0,5
206264 10/2,0
206264 12/1,0
206264 12/3,0
206264 16/2,0
206264 20/2,0
206264 20/3,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
6mm
25mm
1mm
25mm
G 2.5,带 HA
65mm
30mm
6mm
0.045mm
5.7mm
4
3
DIN 6535 HA h6
1mm
6mm
25mm
1mm
25mm
G 2.5,带 HA
65mm
30mm
6mm
0.045mm
5.7mm
4
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
8mm
33mm
1mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.05mm
7.4mm
4
3
DIN 6535 HA h6
1mm
8mm
33mm
1mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.05mm
7.4mm
4
3
DIN 6535 HA h6
2mm
8mm
33mm
1mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.05mm
7.4mm
4
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
10mm
41mm
1mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
50mm
10mm
0.06mm
9.2mm
4
3
DIN 6535 HA h6
2mm
10mm
41mm
1mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
50mm
10mm
0.06mm
9.2mm
4
3
DIN 6535 HA h6
1mm
12mm
49mm
1mm
49mm
G 2.5,带 HA
100mm
60mm
12mm
0.06mm
11mm
4
3
DIN 6535 HA h6
3mm
12mm
49mm
1mm
49mm
G 2.5,带 HA
100mm
60mm
12mm
0.06mm
11mm
4
3
DIN 6535 HA h6
2mm
16mm
65mm
1mm
65mm
G 2.5,带 HA
125mm
80mm
16mm
0.07mm
15mm
5
3
DIN 6535 HA h6
2mm
20mm
82mm
1mm
82mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
20mm
0.08mm
19mm
5
3
DIN 6535 HA h6
3mm
20mm
82mm
1mm
82mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
20mm
0.08mm
19mm
5
销售价 数量
 
1346.76
1346.76
1704.40
1704.40
1704.40
2233.35
2233.35
2879.84
2879.84
5222.35
7925.86
7925.86

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金圆环面铣刀 HPC
商品编号:206264 6/0,5
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行额外的抛光,因而确保理想的排屑,包括长切屑的有色金属材料。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。斜坡最大可达 45°。
公差:
  • 刀尖圆角半径
RS1 = 0.5,公差 ±0.02。
RS1 > 0.5 − 1.5,公差 ±0.03。
RS1 > 1.5,公差 ±0.05。
应用

特别适用于精加工。
技术参数
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
涂层
DLC
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
公差,公称直径
e8
型号
W
属性
修正系数 fz
3
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
25mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
25mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
65mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.045mm
颈位直径 D1
5.7mm
齿数 Z
4
应用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加