咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁,带高锁环 钥匙共用
商品编号
085876
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085876 30
085876 40
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
带钥匙孔盖
扳手数量
淬火硬化的夹箍
系列
锁环内部高度
锁的数量
闭锁机构
高夹箍
黄铜
30mm
2
116 Profi
45mm
1
钥匙共用
黄铜
40mm
2
116 Profi
60mm
1
钥匙共用
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密圆筒锁,带高锁环 钥匙共用
商品编号:085876 40

技术说明

结实坚固的锁体,精密的锁合机构,高强度,多重防钻开保护,锁环超硬,镀铬和双重联锁。
带超高锁环。
系列 116 Profi 的以下特殊规格可以垂询后供货:符合样板的锁或锁闭装置,带主钥匙装置和附加钥匙。
挂锁配备实心黄铜锁体,可锁定门、物品等,甚至更加灵活!
这款挂锁的特点在于其极高的锁环。借此,您可更灵活地将挂锁安放在不同的位置。挂锁的锁环采用淬火钢制成,具有双锁簧。116 HB Profi 内部构件搭配精密闭锁机构,黄铜锁体出色防锈。
功能

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。

属性
双重锁闭的夹箍
外壳材料
黄铜
外壳直径
40mm
带钥匙孔盖
扳手数量
2
淬火硬化的夹箍
系列
116 Profi
锁环内部高度
60mm
锁的数量
1
闭锁机构
钥匙共用
高夹箍
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加