咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH17
商品编号
227650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227650 40/2
ISO 代码,转位刀片
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
BDMT 170408
40mm
160mm
73mm
59mm
2
32mm
229709(T15;3.5 Nm)
8
BD.. 1704
销售价 数量
 
11003.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH17
商品编号:227650 40/2
技术说明

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。和同类产品相比,相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae
技术参数
主偏角 κ
90degrees
内冷式
铣削应用
方肩铣削
柄类型
圆柱柄
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
ISO 代码,转位刀片
BDMT 170408
切刃直径 DC
40mm
总长度 L
160mm
悬伸长度 L1
73mm
最大切割深度 ap max
59mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229709(T15;3.5 Nm)
转位式刀片数量
8
配套适用的转位刀片
BD.. 1704
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加