咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣削转位刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹
商品编号
218024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218024 11
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
每英寸螺距
螺距
2.5
内层 外径
11
2.309mm
销售价 数量
 
2011.28

商品详情

商品名称:螺纹铣削转位刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹
商品编号:218024 11
应用

用于 55° 内螺纹和外螺纹,符合标准 B 第 84 页:1956,DIN 259,ISO 228/1:1982。
公差等级 A 级中级。
技术说明

坚固的转位刀片。两用型。
  • 通用的断屑槽几何形状令应用范围更加广泛。
  • 重复精度高。

技术参数
类型
HB7720
螺纹断面角
55degrees
螺纹种类
BSW BSP-LH BSP BSW-LH G G-LH -
刀片尺寸
27mm
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
修正系数 fz
2.5
全牙型
内部/外部应用
内层 外径
每英寸螺距
11
螺距
2.309mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加