咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEC17
商品编号
227505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227505 25/2
227505 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
25mm
92mm
36mm
15.7mm
25mm
229709(T15;3.5 Nm)
BDMT 170408
3
32mm
100mm
40mm
15.7mm
32mm
229709(T15;3.5 Nm)
BDMT 170408
销售价 数量
 
3220.20
3736.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEC17
商品编号:227505 32/3
技术说明

切削刃长度大,因而可以实现非常大的切削深度。
切削刃数量少。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
圆形铣刀 方肩铣削 斜面 -
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
40mm
最大切割深度 ap max
15.7mm
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229709(T15;3.5 Nm)
配套适用的转位刀片
BDMT 170408
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加