咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺 具有数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421590 0-30
421590 25-55
421590 50-80
421590 75-105
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
系列
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1
0mm - 30mm
QuickMike
10mm
2µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
25mm - 55mm
QuickMike
10mm
2µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
50mm - 80mm
QuickMike
10mm
3µm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
75mm - 105mm
QuickMike
10mm
3µm
0.001mm
销售价 数量
 
3310.90
3616.00
4055.05
4200.89

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺 具有数据输出功能
商品编号:421590 0-30

可选附件

数据线,编号 497445。
供货范围

包括 1 个电池,编号 081560,规格尺寸 357。1 件校验规,从规格尺寸 25−55 起。
描述

  • 每转 10 mm 的螺杆间距缩短调节时间。

  • 固定式螺杆能够保护被测表面。

  • 绝对测量系统。取消接通后的零点设置。避免测量误差。


技术说明

误差极限比 DIN 863 标准要求更加精确。开/关,初始(基本设置),零点/绝对零点(用于在任何位置上置零),保持/数据(测量值储存及数据传输)。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 30mm
系列
QuickMike
螺纹螺距
10mm
误差范围
2µm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加