咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套 适用于一字头和十字头,薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号
666986
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
  • 4/2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
666986 4/2
螺丝起子数量
驱动型式
6
十字头螺丝起子
销售价 数量
 
919.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4/2
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套 适用于一字头和十字头,薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号:666986 4/2
供货范围

各 1 把一字头螺丝起子,编号 662902 规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668902 规格尺寸 1 和 2。
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒钢,完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
采用薄型刀身 = 减小深处螺栓元件和弹簧元件的刀身直径/绝缘直径(绝缘直径 = 刀身直径)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加