咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨帽 (特殊刚玉)
商品编号
553056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
打磨帽直径、长度、形状
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553056 0511G
553056 0713C
553056 0713G
553056 1015A
553056 1015C
553056 1015G
553056 1317A
553056 1319C
553056 1319G
553056 1626A
553056 1626C
553056 1626G
型式
打磨帽直径
打磨帽长度
推荐的转速
G
5mm
11mm
40000min-1
C
7mm
13mm
30000min-1
G
7mm
13mm
30000min-1
A
10mm
15mm
20000min-1
C
10mm
15mm
20000min-1
G
10mm
15mm
20000min-1
A
13mm
17mm
16000min-1
C
13mm
19mm
16000min-1
G
13mm
19mm
16000min-1
A
16mm
26mm
12000min-1
C
16mm
26mm
12000min-1
G
16mm
26mm
12000min-1
销售价 数量
 
10.85
11.58
11.58
12.31
12.31
12.31
13.75
13.75
13.75
15.95
15.95
15.95

商品详情

商品名称:打磨帽 (特殊刚玉)
商品编号:553056
提示

仅兼容经过打磨的打磨帽支承系统,编号 553100。
应用

紧密配合的打磨帽将会被安装到橡胶体上,同时在磨机转动的过程中,通过向心力被固定住。可以快速轻松地更换打磨帽(沿开槽方向旋入/旋出)。
技术说明

通过优化的颗粒组合提高侵蚀性,加快切削。
带面层的特殊刚玉 (A),通用于模具和模型制造。
技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
木材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
通用
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加