咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆 减振
商品编号
265008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265008 08/06
265008 10/06
265008 12/06
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
标准
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A08X SCLCR/L06
5mm
95degrees
6mm
128mm
10mm
8mm
工厂标准
Master Mute
269028 54
CC..0602..
A10X SCLCR/L06
6.1mm
95degrees
6mm
161mm
12mm
10mm
工厂标准
Master Mute
269028 38
CC..0602..
A12Q SCLCR/L06
8.5mm
95degrees
6mm
180mm
16mm
12mm
工厂标准
Master Mute
269028 38
CC..0602..
销售价 数量
 
10346.56
10873.13
12103.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆 减振
商品编号:265008 08/06
技术说明

圆柄,无夹紧面。
提示

可将镗杆截短至 Lmin 的长度。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加