咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗清洁砂轮(SiC)
商品编号
554056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
554056 CRS
554056 CRS(套装10件/套)
554056 XCRS
554056 XCRS(套装10件/套)
3M 名称
参数
最高转速
砂轮直径
硬度等级
粒度
CR-DR
18000min-1
50.8mm
详见对应单件商品参数
XT-DR
18000min-1
50.8mm
非常硬
特别粗
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
59.94
499.91
59.28
494.26

商品详情

商品名称:粗清洁砂轮(SiC)
商品编号:554056 CRS(套装10件/套)
应用

用于除锈、除漆、清洁焊缝和去除表面污染物。
技术说明

粗清洁砂轮,采用人工合成尼龙无纺材料,均匀分布的磨料。开放式的结构,不会导致堵塞。
技术参数
磨料缩写
SiC
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
3M 名称
参数
详见对应单件商品参数
最高转速
砂轮直径
硬度等级
粒度
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
木材
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
适用
石材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加