咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的批头,1/4 英寸,带扭力缓冲区
商品编号
675155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675155 TX5
675155 TX6
675155 TX7
675155 TX8
675155 TX9
675155 TX10
675155 TX15
675155 TX20
675155 TX25
675155 TX27
675155 TX30
675155 TX40
Torx 星形轮廓
总长度
批头六角柄
TX5
25mm
C 6,3
TX6
25mm
C 6,3
TX7
25mm
C 6,3
TX8
25mm
C 6,3
TX9
25mm
C 6,3
TX10
25mm
C 6,3
TX15
25mm
C 6,3
TX20
25mm
C 6,3
TX25
25mm
C 6,3
TX27
25mm
C 6,3
TX30
25mm
C 6,3
TX40
25mm
C 6,3
销售价 数量
 
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的批头,1/4 英寸,带扭力缓冲区
商品编号:675155

应用

用于带 Torx® 星形头的螺丝。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
带扭力缓冲区,高强度。在螺旋紧固时,扭力缓冲区可降低最大负荷力。由此保护螺纹,延长使用寿命(规格尺寸 TX40 除外)。
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加