咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动冲压工具
商品编号
085471
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085471 2
085471 3
085471 4
085471 5
085471 6
085471 8
085471 10
位置数
压印宽度
压印表面的最大材料强度
字符高
轮宽 = 字符宽度
8
23mm
1500N/mm2
2mm
3mm
8
23mm
1500N/mm2
3mm
3mm
8
23mm
1500N/mm2
4mm
3mm
8
30mm
1500N/mm2
5mm
4mm
8
30mm
1500N/mm2
6mm
4mm
6
35mm
1500N/mm2
6mm
6
35mm
1500N/mm2
10mm
6mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手动冲压工具
商品编号:085471 8
应用

用于在强度低于 1500 N/mm2 的材料上冲刻可变编号。
提示

其他规格的刻印工具,例如带自动旋转切换功能或者采用其他字高,可按需提供。
技术说明

用于印制编号序列的高精度冲压工具。设计用于最高负荷。带销式止动装置。所有部件均化学镀镍。带有 11 个字符的冲轮 = 印记 0 − 9 和空格。包装在塑料盒中。
技术说明
安全冲击罩减少了事故危险,保护了壳体。
属性
位置数
6
压印宽度
35mm
压印表面的最大材料强度
1500N/mm2
字符高
轮宽 = 字符宽度
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加