咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰厚度规
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
438251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438251 0-12
供电
幅度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
测量面直径
误差范围
读数
电池驱动
20mm
081560 357
1
0mm - 12mm
5mm
0.02mm
0.01mm
销售价 数量
 
994.40

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰厚度规
商品编号:438251 0-12

技术说明

非常小巧且便于携带的设备,采用电容式测量系统。钢材质的测量表面经过淬硬,研磨和珩磨。
供货范围

包括 1 块电池,编号 081560,规格尺寸 357。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
校准
C6
属性
供电
电池驱动
幅度
20mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
测量范围
0mm - 12mm
测量面直径
5mm
误差范围
0.02mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加