咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用游标卡尺 可精调
商品编号
415090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415090 300
415090 500
415090 750
内径测量头直径
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
10mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 300mm
90mm
0.05mm
20mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 500mm
150mm
0.07mm
20mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 750mm
150mm
0.1mm
销售价 数量
 
4059.66
10491.43
12370.02

商品详情

商品名称:车间用游标卡尺 可精调
商品编号:415090 750
技术说明

刃形测量头,用于在狭窄中测量和螺纹底孔测量。偏置补偿的倒圆测量爪头,用于内径测量。对比分明的刻度,有利于轻松读取内外测量值。通过附加刻度可直接读出内径测量值。带有微调。配备固定螺栓。规格尺寸 300 经过整体硬化加工,规格尺寸 500 以上的测量表面硬化加工。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
内径测量头直径
20mm
刻度
1/20mm
包装
稳定的盒体
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 750mm
爪长
150mm
误差范围
0.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加