咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字杠杆表 测针长度
商品编号
436506 2,2/45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字杠杆表 测针长度
商品编号:436506 2,2/45
读数:0.001
读数可进行转换:mm / 英寸
偏差跨度 fe:10
装夹柄直径 h6:8
测量力:0.06
标准:工厂标准
接口:RS232C 接口 | USB 接口
摆动范围:2×110
校准:C5
测量值滞后 fu:5
测量工具:数字
产品类别:杠杆式测量设备

更多参数>>

可选附件
数据线,编号 498951。备用探头,参见编号 436210;436240。

供货范围
包括 1 块电池编号 081560 规格 2032,转接柄 ⌀ 8 毫米,测头扳手,硬质合金测头 ⌀ 2 毫米。

技术说明
数显杠杆表,带有数字和模拟显示 1/1000 读数精度。
测量模式:常规/最小值/最大值/最大值-最小值。可以输入校正参数。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加