商品详情
- 商品名称:夹头 平整 夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增) 9,5 mm
- 商品编号:329910 9,5
- 固定器:SK 42
- 规格:缩短型前端结构
- 硬度:60.0
- 长度 L:42.0
- 驱动轮廓:圆形
- 夹紧直径:9.5
- 夹紧范围_范围起始:3.0
- 夹紧范围_范围结束:7.5
- 夹紧面:平整
- 产品类别:夹紧头
更多参数>>
应用
应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
提示
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
平整夹持面,用于精细加工。