咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺 IP 67 具有数据输出功能
商品编号
418746
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418746 150
418746 200
418746 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
液晶显示器字符高度
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A1
100mm
12×4mm
0mm - 150mm
8mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A1
100mm
12×4mm
0mm - 200mm
8mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
RS232C 接口 USB 接口
A1
100mm
12×4mm
0mm - 300mm
8mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
6931.38
7446.72
8451.65

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺 IP 67 具有数据输出功能
商品编号:418746 300
供货范围

配有电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498948 规格尺寸 USB2。测量桥架。
技术说明

非常大且对比鲜明的 LCD 显示屏。数字高度 8 mm。带有预设置功能(尺寸预设置)。游标卡尺能够防水,耐抗冷却剂、机油和灰尘。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
接口
RS232C 接口 USB 接口
校准
A1
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
12×4mm
测量范围
0mm - 300mm
液晶显示器字符高度
8mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加