咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
感应式线性测量探头 可插拔 型号 P1300MA
商品编号
434750 P1300MA
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:感应式线性测量探头 可插拔 型号 P1300MA
商品编号:434750 P1300MA
制造商名称:P 1300MA
IP 保护等级:IP 64
兼容性:Mahr
±0.5?mm 条件下的线性误差:0.4
±1.0?mm 条件下的线性误差:1.5
测量范围:±2
电子零点测力:0,75 ±0,15
重复精度:0.1
校准:价格承索
产品类别:探头

更多参数>>

应用
各种精度要求高的测量工作,特别是在生产制造领域。
在探针上采用直接插接 − 特别适用于测量工装。

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
测力弹簧,延长电缆。

供货范围
配套操作说明书,连接电缆(2.5 m)。

技术说明
感应式的长度测头,可兼容 Mahr 或者 Tesa 半桥测量技术。特别稳定,采用滚珠导卫,并且借助镍铁合金实现屏蔽,可以防止电磁干扰。在整个量程范围内确保出色的线性度。
真空提升装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加