咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数据记录器 型号 175T2
数据记录器 型号 175T2
商品编号
474180 175T2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数据记录器 型号 175T2
商品编号:474180 175T2
所含电池数量:3.0
长度:89
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I9
接口:USB 接口
温度测量范围(内部传感器)_范围结束:55.0
温度测量范围(内部传感器)_范围起始:-35.0
温度测量范围(外部传感器):-40 – 120
IP 保护等级:IP 65
宽度:55
高度:30.0
制造商名称:175 T2

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
温度传感器 (类型 NTC) 按需提供。

可选附件
USB 电缆 474183 规格尺寸 USB。

供货范围
配有壁装托架、锁具、3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和校准记录,ComSoft Basic V5 软件可免费下载。

技术说明
坚固、紧凑的双通道数据记录器,配备大尺寸的背光显示屏。内存可存储一百万个测量值。即使电池电量耗尽也可保证数据的安全性。测量周期可以在 10 秒钟和 24 小时之间进行设定。电池寿命 ≥3 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。两个标准接口(Mini USB 和 SD 卡)通过直接连接计算机可实现简单编程以及读取记录器中的数据。

技术说明
用于 1 个外部温度传感器的接口 (类型 NTC)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加