咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表
商品编号
434661 25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显量表
商品编号:434661 25
读数可进行转换:mm / 英寸,0.00001,0.0001
标准:工厂标准
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:测量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2450
测量工具:数字
校准:C1
字符高度:11
接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | MAHR i-wi 无线系统
预设定功能:是
量表背板上的孔眼:否
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统

更多参数>>

功能
PRESET(3 个值)、公差限和警告限(3 个公差)、取决于模式的彩色 LED 显示器:良品/废品/返工/警告限、ABS(显示屏可置零而不丢失 PRESET 参考)、因数(测量距离的乘数)、LOCK 功能(菜单中的一般按键锁定)、DATA(数据传输)/HOLD(冻结当前测量值)。

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。

可选附件
数据线编号 498941。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2450。

技术说明
高精度数显量表,带大尺寸数字显示并集成公差显示,得益于独特的彩色 LED 和用于测量值分类的显示符号。钢化玻璃面板,具有无磨损触摸操作区,显示器可旋转 280°。
配有双向数据输出和集成无线电系统 i-wi,用于将测量数据简单地无线传输至任何 PC。
动态测量功能 (MAX/MIN/MAX-MIN):
  • 用于同轴精度和平整度的检测或查询止点。
  • 附加刻度显示,可选择指针式或动态条形显示。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加