咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型量表 刻度,0.001 mm 测量范围 12,5 mm
商品编号
434036 12,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型量表 刻度,0.001 mm 测量范围 12,5 mm
商品编号:434036 12,5
读数可进行转换:mm / 英寸
标准:工厂标准
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:测量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:C1
接口:RS232C 接口 | Digimatic 接口
预设定功能:否
量表背板上的孔眼:否
测量力:0.5 – 0.9
所含电池数量:1

更多参数>>

功能
绝对原点(ABS)和相对模式,预设。

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
带 USB 的 9 芯数据线 Opto RS232,提供串行接口,并组合外部供电,编号 498951。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术说明
极为小巧的数显千分表(外壳直径 45 mm),具有获得专利的感应测量系统。电池使用寿命 > 3500 小时。丰富的功能:ABS 和相对模式,预设。带有附加的燕尾夹头,装于后部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加