咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 防震 测量范围/外壳直径 40/58 mm
商品编号
433050 40/58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密量表 防震 测量范围/外壳直径 40/58 mm
商品编号:433050 40/58
指针每旋转一圈的读数:1.0
用于按钮的连接螺纹:M2.5
可旋转的刻度盘面:否
外壳直径:58.0
测量范围_范围起始:40.0
测量范围_范围结束:40.0
测量力_范围起始:0.8
测量力_范围结束:1.8
标准:工厂标准
刻度分辨率:0.01
防撞:否
可调节的公差标志:否

更多参数>>

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的标准要求(规格尺寸 100/80 除外)。
稳定的亚光镀铬黄铜外壳。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
中央指针可以进行 1/1000 毫米精度的读数,小指针用于 1 毫米精度的读数。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加