咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 IP 53,防震 测量范围/外壳直径 1/58 mm
商品编号
433600 1/58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密量表 IP 53,防震 测量范围/外壳直径 1/58 mm
商品编号:433600 1/58
指针每旋转一圈的读数:0.2
刻度分辨率:0.001
产品类别:测量表
测量工具:模拟
校准:C2
可调节的公差标志:否
包装:稳定的盒体
防撞:否
标准:工厂标准
可旋转的刻度盘面:否
测量力_范围结束:1.8
测量力_范围起始:1.3

更多参数>>

功能
IP53:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
专用测头,编号434900;434910;434915。

技术说明
稳定的哑光镀铬黄铜外壳;表盘玻璃不易破碎。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
非常准确的规格。
测量机构关键部位采用宝石轴承。
中心指针用于 1/1000 mm 读数。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
测量力在整个测量范围内几乎恒定。
防震,防水的精密量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加