咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全量表 测量范围/外壳直径 0,16/58 mm
商品编号
432405 0,16/58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全量表 测量范围/外壳直径 0,16/58 mm
商品编号:432405 0,16/58
可旋转的刻度盘面:否
装夹柄直径 h6:8
超程:4.5
测量范围_范围起始:0.16
测量范围_范围结束:0.16
测量力_范围起始:1.3
测量力_范围结束:1.8
标准:工厂标准
刻度分辨率:0.001
防撞:否
包装:稳定的盒体
可调节的公差标志:否

更多参数>>

技术说明
尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。带有撞击防护的精密量表,安全量表,并且有一定的缓冲行程。非常轻便但却经久耐用的防尘设计。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。
通过组合齿轮杆联动装置,获得最高的精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加