咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粘结膜 宽度×长度 (mm×m) 19X33
粘结膜 宽度×长度 (mm×m) 19X33
商品编号
083629 19X33
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粘结膜 宽度×长度 (mm×m) 19X33
商品编号:083629 19X33
应用:固定
载体材料:无基材
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
最短保质期限:12
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:是
胶带类型:单面
厚度:0.13
特点:防紫外线
盖板材料:硅化纸

更多参数>>

应用
可普遍应用于多种基底材料,用于安装挡板、标牌等。

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

适用于
胶带座,编号 083631 ATG700。

技术说明
3M™ 969 是一款双面透明的无基材胶膜。急速粘合,对低能量材料有良好的粘合效果。适合略微粗糙或结构性表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加