咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮,高效设计 特薄型,钢
商品编号
563262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563262 115
563262 125
563262 178
563262 230
型式
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
41
22.23mm
直型
13300min-1
1mm
115mm
A60S-BF
41
22.23mm
直型
12200min-1
1mm
125mm
A60S-BF
41
22.23mm
直型
8500min-1
1.6mm
178mm
A46S-BF
41
22.23mm
直型
6600min-1
1.9mm
230mm
A46S-BF
销售价 数量
 
39.51
43.57
60.26
81.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮,高效设计 特薄型,钢
商品编号:563262
技术说明

采用最新的技术生产的高性能产品,不仅能够显著提高生产效率,而且还保证了最佳的切割性能。改良的切割性能,归功于粗糙且具有打磨效果的侧面,理想的使用寿命,更出色的切入表现
砂轮厚度小,不仅可以实现快速的切割作业,而且无需施加较大的力,因而可以大幅节省作业时间。干净的切割表面,几乎不留毛刺。
特殊类型,用于钢材,大功率型。
技术参数
为材料优化
推荐的攻角
90degrees
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加