咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮钳
商品编号
860271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860271 150
860271 300
860271 450
860271 600
夹紧开口度
幅度
最大夹紧力
滑轨截面
150mm
60mm
2000Nm
19×6mm
300mm
60mm
2000Nm
19×6mm
450mm
60mm
2000Nm
19×6mm
600mm
60mm
2000Nm
19×6mm
销售价 数量
 
598.78
647.49
698.04
773.74

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:齿轮钳
商品编号:860271 600
应用

极其灵活并且即使在最狭窄的位置情况下仍可使用,用于夹紧压力(最高 2000 N)。
技术说明

符合人体工程学的双组分塑料手柄,经抗氧化处理的导轨由拉拔钢材制成。玻璃纤维增强塑料外壳,运转平稳的梯形螺纹间隙带有可转动的压板。带用于快速调节的释放杆。
属性
夹紧开口度
600mm
幅度
60mm
最大夹紧力
2000Nm
滑轨截面
19×6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加