咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测微头 测量范围(测程) 0-25 mm
商品编号
426200 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测微头 测量范围(测程) 0-25 mm
商品编号:426200 0-25
读数:0.01
连接轴直径:10.0
误差范围:0.002
棘轮停止器:否
总长度-浮点型:109.0
装夹柄长度:15.0
微分筒直径:18
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
主轴直径:6.35
校准:B3
测量范围(测程)_范围起始:0.0

更多参数>>

应用
用于安装在机床,仪器,设备,测量装置上,作为可调节测量台定位器。

提示
可根据需求提供特殊型号。

技术说明
整体硬化测微螺杆,微分筒亚光镀铬。

技术说明
可旋转测微螺杆,带硬质合金表面和棘轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加