咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 48-102 手套规格 9
商品编号
094268 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 48-102 手套规格 9
商品编号:094268 9
切削类型:精密性
手套规格:9
产品类别:多用途手套
防割等级:A
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:HyFlex®
EN 388:4121A
编织技术:13G
应用:可重复使用
涂层:PU
载体材料:聚酰胺

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 系列。精编手套,带有手掌涂层,适用于干燥的工作环境。适用于精密作业,高透气性。适用于轻型工业作业。良好的灵活性适合精确地操作小型对象。特别适合于轻巧的组装工作、检查、包装小零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加