咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 钢丝,光滑 刷子直径 75 mm
商品编号
578000 75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:管道刷 钢丝,光滑 刷子直径 75 mm
商品编号:578000 75
刷子直径 D1:75.0
产品类别:管道刷

更多参数>>

应用
用于清理管道、格栅、套筒、热交换器和气缸。
如果要安装到机器上使用的话(仅允许右向旋转),则需要使用螺纹转接头,编号 578005。

Suitable for table use
管内直径 [英制]: 3 英寸

技术说明
内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。刷头由光滑的钢丝制成,总长为 160 mm。刷头长度 100 mm,带有压入的 1/2 英寸惠氏内螺纹接头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加