咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,带横柄 和球头
商品编号
627484
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627484 3
627484 4
627484 5
627484 6
627484 8
627484 10
六角
刀杆长度
总长度
3mm
150mm
175mm
4mm
150mm
175mm
5mm
150mm
182mm
6mm
150mm
182mm
8mm
200mm
232mm
10mm
200mm
235mm
销售价 数量
 
59.65
59.65
67.21
71.69
101.58
147.71

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,带横柄 和球头
商品编号:627484 8
技术说明

舒适的塑料多成分横柄。刀身采用铬钒钢材质,镀铬,带有球头。横柄,采用侧面驱动。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
200mm
总长度
232mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加