咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国进口HOLEX一字头螺丝起子套装5/9带有强力握柄
商品编号
660711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
660711 5
660711 9
螺丝起子数量
5
9
销售价 数量
 
331.11
659.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:德国进口HOLEX一字头螺丝起子套装5/9带有强力握柄
商品编号:660711 9
技术说明

规格 5.5 以上型号,带有六角形平台,作为扳手辅助工具。
多组分强力手柄带有扭矩与舒适度经过优化的握持区。6 角刀身,采用铬钒钢,表面镀铬。Chrom Top 尖端,保证最佳的防锈性能。
内容
各 1 把螺丝起子,编号 660701: 规格尺寸 2.5;3;3.5;4;5.5;7;8;10;12
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加