咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 969F Cubitron™ II,玻璃纤维轮片 平
商品编号
565496
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
565496 40
565496 40(套装10件/套)
565496 60
565496 60(套装10件/套)
565496 80
565496 80(套装10件/套)
参数
孔直径
形状说明
粒度
22.23mm
40
详见对应单件商品参数
22.23mm
60
详见对应单件商品参数
22.23mm
80
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
98.20
817.89
98.20
817.89
98.20
817.89

商品详情

商品名称:千叶砂轮 969F Cubitron™ II,玻璃纤维轮片 平
商品编号:565496 40(套装10件/套)
应用

适合开展快速不会产生高温的打磨作业,尤其是在性能强劲的角磨机上加工难以切削加工的钢件。
技术说明

带有精密成型的 Cubitron™ II 陶瓷磨料,可以确保最高的材料去除率以及耐久性。
特别适合于边缘加工。
技术参数
为材料优化
不锈钢
磨料缩写
陶瓷
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
粒度
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加