咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜口钳,抛光,带手柄护套
商品编号
725245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725245 140
725245 160
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
140mm
1.8mm
2.8mm
160mm
2mm
2.8mm
销售价 数量
 
213.18
221.69

商品详情

商品名称:斜口钳,抛光,带手柄护套
商品编号:725245 160
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

精巧型,感应淬火切屑刃(大约 62 HRC)。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
属性
总长度
160mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2mm
软钢丝切割能力,最大直径
2.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加