咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX伸缩细齿棘轮扳手,1/2 英寸
商品编号
640295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX伸缩细齿棘轮扳手,1/2 英寸
商品编号:640295 1/2

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
通过止动圈实现锁定。带有右旋和左旋转换柄。
长度伸缩长度区间为 290 − 430 mm,共分 6 档。带有可以锁定的摆转头和顶出器。最大允许的扭矩 600 Nm。
标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
适用于

手动操作。

技术参数
齿数
72
总长度
290mm - 430mm
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加