咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可换插的单手夹具
商品编号
860285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860285 150
860285 300
860285 450
860285 600
夹紧开口度
幅度
张紧范围
滑轨截面
150mm
80mm
170mm - 360mm
19×6mm
300mm
80mm
170mm - 510mm
19×6mm
450mm
80mm
170mm - 660mm
19×6mm
600mm
80mm
170mm - 810mm
19×6mm
销售价 数量
 
606.02
670.92
721.48
811.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可换插的单手夹具
商品编号:860285 600
应用

通用,舒适的夹紧压力单手操作(至 2000 N)。
技术说明

符合人体工程学的双组分塑料手柄,经抗氧化处理的导轨由拉拔钢材制成。得益于上部件上的智能释放机构,撑开时无需工具可换插。带用于快速调节的释放杆。
属性
夹紧开口度
600mm
幅度
80mm
张紧范围
170mm - 810mm
滑轨截面
19×6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加