咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带三组份手柄和尼龙锤头的软木锤 和钢制中间部件
商品编号
754170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754170 27
754170 32
754170 40
754170 50
刀片材料
带锤头的头部长度
手柄材料
手柄长度
重量
锤头直径
尼龙,白色,100 肖氏硬度
81mm
铝合金芯
300mm
0.358kg
27mm
尼龙,白色,100 肖氏硬度
87mm
铝合金芯
300mm
0.454kg
32mm
尼龙,白色,100 肖氏硬度
105mm
铝合金芯
320mm
0.738kg
40mm
尼龙,白色,100 肖氏硬度
117mm
铝合金芯
320mm
0.98kg
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带三组份手柄和尼龙锤头的软木锤 和钢制中间部件
商品编号:754170 50
优点

牢不可破、符合人体工程学、防滑、抗振并且保护关节。
备件

备用套筒,可用编号 754180 订购。
技术说明

配有几乎牢不可破的 3 组分锤柄(铝合金锤芯,聚酰胺和橡胶成分),锻造的锤柄保护套环和额外的锤柄保护套。
强力中间段由金属制成。
属性
刀片材料
尼龙,白色,100 肖氏硬度
带锤头的头部长度
117mm
手柄材料
铝合金芯
手柄长度
320mm
重量
0.98kg
锤头直径
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加