咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于十字头的螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号
667685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
667685 0
667685 1
667685 2
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
140mm
至 2mm
80mm
1
175mm
2.1 − 3mm
100mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
销售价 数量
 
94.07
115.55
146.50

商品详情

商品名称:适用于十字头的螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号:667685 2
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的表面,内芯采用韧性极佳、抗冲击的聚丙烯。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
强力手柄具有呵护皮肤的弹性体护套。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
防静电
EGB/ESD
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
100mm
十字头规格
2
总长度
205mm
用于螺丝直径
3.1 − 5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加