咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰杠杆表,测杆长度 15.2 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
436281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
各方向的测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
436281 0,1/40
436281 0,3/39
偏差跨度 fe
各个方向上的量程
外壳直径
总偏差跨度 f
摆动范围
测臂长度
测量值滞后 fu
测量力
测量滚珠直径
装夹柄直径 h6
读数
3µm
0.1mm
40mm
4µm
2×110degrees
2µm
0.15N
2mm
8mm
0.002mm
6µm
0.3mm
39mm
11µm
2×110degrees
15.2mm
3µm
0.4N
2mm
8mm
0.002mm
销售价 数量
 
606.67
694.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰杠杆表,测杆长度 15.2 mm
商品编号:436281 0,1/40

供货范围

配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。
可选附件

四棱支架编号 436510,定心支架编号 436512,活节测量支架编号 359680。
备件

带硬质合金或红宝石滚珠的备用测头可根据要求提供。
应用

用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。
技术说明

2/1000 分度值。
Mitutoyo − 采用红宝石支承的测量工具,配有硬质合金测量滚珠。对磁场不敏感。
高精度杠杆式测量装置带有宝石支承的测量机构,采用易操控的坚固设计。外壳和燕尾榫 V 形止动块采用一体式结构,因此夹紧刚性特别高。通过外壳亚光镀铬实现防腐。

技术参数
标准
工厂标准
校准
C5
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
3µm
各个方向上的量程
0.1mm
外壳直径
40mm
总偏差跨度 f
4µm
摆动范围
2×110degrees
测臂长度
测量值滞后 fu
2µm
测量力
0.15N
测量滚珠直径
2mm
装夹柄直径 h6
8mm
读数
0.002mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加