咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 细长,形状 AD
商品编号
303820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
  • 12
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303820 12
303820 20
a
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
1mm
46mm
12mm
55mm
32mm
1mm
44.5mm
20mm
90mm
42mm
销售价 数量
 
5055.09
5055.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 细长,形状 AD
商品编号:303820 12

应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
可选附件

拉钉 (AB) 编号 308760 − 308806,缩径套,编号 302135 − 302187。
技术说明

  • 同轴度 ≤3 µm。

  • 巴鲁夫芯片孔。

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 使用缩径套,因而十分灵活。

  • 冷却剂压力至80巴。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加