咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 1/2 英寸方头的螺丝起子批头套装 6 件套,长型
商品编号
639517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 1/2 英寸方头的螺丝起子批头套装 6 件套,长型
商品编号:639517
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
供货范围

螺丝起子批头: 6 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX30;TX40;TX45;TX50
收存于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
应用

适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M4 − M10。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手工具头,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
长度
165mm
高度
65mm
宽度
140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加