咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6001 Switch 开口扳手/棘轮套头扳手套装, 可换向,15° 弯头
商品编号
614885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614885 4
扳手开口度
扳手数量
10mm 13mm 17mm 19mm
4
销售价 数量
 
2563.84

商品详情

商品名称:JOKER 6001 Switch 开口扳手/棘轮套头扳手套装, 可换向,15° 弯头
商品编号:614885 4
技术说明

模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作末端止挡,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。
套筒侧 15° 弯头,可换向。
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
内容
各 1 把扳手,编号 614875: 规格尺寸 10;13;17;19
供货范围
各 1 把扳手,编号 614875: 规格尺寸 10;13;17;19
属性
扳手开口度
10mm 13mm 17mm 19mm
扳手数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加