首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
手动刀具
电工刀
多功能瑞士军刀
安全刀
实用刀
美工刀
刀片
精密刀
其他切割相关工具
实用刀
Bessey配可折起刀片的切割用美工刀套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Bessey配可折起刀片的切割用美工刀套装
商品编号
844891
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Bessey®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
部件数量
20
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
844891 20
844891 20
刀片数量
放置于
部件数量
19
尼龙袋
20
19
尼龙袋
20
销售价
数量
537.26
537.26
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
电工刀
多功能瑞士军刀
安全刀
实用刀
美工刀
刀片
精密刀
其他切割相关工具
同类其他品牌
HOLEX
Bessey®
Tajima
MOZART
新品
热销
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
1
2
3
4
3 合 1 夹克
¥1256.00
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
¥508.19
HOLEX软壳背心
¥202.42
访客套镜
¥13.82
最近浏览
清空
Bessey配可折起刀片的切割用美工刀套装
¥481.23 元
起
可调节角夹
¥5282.29 元
起
公牛 接线板1.5m,3位五孔+2位USB 总控开关,1个
¥52.90 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
20
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Bessey配可折起刀片的切割用美工刀套装
商品编号:844891
20
技术说明
坚固耐用的切割用美工刀,配套梯形刀片(可以更换)。减小了人身伤害风险隐患,
刀片可以折叠。
带有舒适的塑料握柄,用于存放备用刀片的刀片匣和皮带夹。握柄上的拇指垫,确保了最大的按压力。
供货范围
1 把折叠美工刀(编号 844890)
15 把梯形刀片
5 把钩刀
2 把油毡刀片
2 把铲刀刀片
属性
刀片数量
19
放置于
尼龙袋
部件数量
20
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订