咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille完全绝缘的扭力扳手 带双向插套式棘轮
商品编号
657551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille完全绝缘的扭力扳手 带双向插套式棘轮
商品编号:657551
技术说明

扭力扳手,完全绝缘耐压至 1000 V,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
坚固、紧凑、单臂的扭力扳手,可通过刻度盘进行预调节并且能够自动释放。数万次使用后精度仍然保持不变,因为所有易磨损部件都采用了高级材料并且弯曲杆在工作时仅短时间受力。带可逆棘轮头。
尺寸单位:N·m,lbf·ft。
  • 可快速释放。配有插入式棘轮,可轻松地从向左拧紧切换为向右拧紧。配备快速释放型安全闭锁装置,可快速更换工具,并有效地防止其丢失。
  • 不必复位到零。获得专利的无磨损触发系统,带弯杆。不需要复位到 »0«,即可
    卸除弹簧负荷。
  • 快速选择。久经考验的 QuickSelect 扭矩快速调节装置,并附加用于微调的刻度环

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

可以在带电情况下作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具相互配合使用。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
功能

调节:通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。
优点

用于带电作业的双重绝缘塑料外壳不仅仅带来备受好评的 STAHLWILLE 精度。在它背后蕴藏着全世界独一无二的革命性设计:采用这款扭力扳手,用户可以自行进行调整和校准,例如使用机械校准设备,编号 654240,规格尺寸 400 – 无需寄回。甚至能够更换棘轮,而无需重新检查绝缘情况。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加