咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953831
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953831 31
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
500mm
20
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953831 31
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953831: 1 件
STAHLWILLE 可切换棘轮扳手,1/2 英寸,编号 640100,规格尺寸 1/2: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,1/2 英寸,编号 641000,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
STAHLWILLE T 形手柄,1/2 英寸,编号 641300,规格尺寸 300: 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸的万向接头,编号 641600,规格尺寸 1/2: 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸的 12 角批头,编号 642100,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32: 各 1 件
STAHLWILLE 6 角螺丝起子批头,1/2 英寸,编号 643200,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
适用的最小抽屉正面高度
100mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
10×20
方形驱动插口
1/2inch
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加