咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
reCool® 冷却液输送系统
商品编号
319704
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
用于 ER 弹簧夹头
  • ER25
  • ER32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319704 ER25
319704 ER32
宽度 B
直径 D
27mm
50mm
29.5mm
62.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ER25
  • ER32
数量:

商品详情

商品名称:reCool® 冷却液输送系统
商品编号:319704 ER25

优点

  • 将现有的从动式刀具系统经济高效地改装为内冷。

  • 适用于乳化剂和油。

  • 转速最高可达 40,000 rpm。

  • 冷却液压力最高可达 100 bar(使用高压软管时可达 150 bar,可按需提供)。

  • 维护需求低,易于存放。

  • 用于内冷(配合密封垫圈,编号 309630 和 309635)。


应用

适用于带有 ER 螺纹和 G1/8 英寸冷却液接头的从动式刀具,以及符合 DIN 6499 / ISO 15488 标准的 ER 弹簧夹套。
供货范围

1 × reCool® 夹紧螺母,1 × 螺旋弹簧和软管(直径 6 mm,400 mm 长),2 × G1/8 英寸 BSP 直形螺纹接头,2 × G1/8 英寸 BSP 90° 弯形螺纹接头。
提示

若将冷却液输送系统与内冷配合使用时,则须使用相应的密封垫圈(编号 309630 和 309635)!用于外围冷却的冷却剂冲洗阀可按需提供。
在动力工具中,若主轴带有通向齿轮箱的钻孔(例如长度调节螺栓),则务必将钻孔密封!
技术说明

  • 将外部冷却的从动式刀具轻松改装为内冷。

  • 在切刃上进行精确冷却,优化排屑。

  • 非常适合深腔和凹处。

  • 出色的表面质量。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加