咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX 水泵钳套件
商品编号
700050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700050 3
700050 5
钳子数量
3
5
销售价 数量
 
1242.72
2196.09

商品详情

商品名称:KNIPEX 水泵钳套件
商品编号:700050 5

技术说明

插套式活节(= 双重导卫),带有夹手防护,可以避免挤压伤害。卡扣精细调节功能,通过按压弹性按钮加以实现。带有缺口的锯齿卡爪,具有自夹紧效果。
钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄用塑料包覆。
标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。

供货范围
各 1 个水泵钳,编号 705800: 规格尺寸 125;150;180;250;300
放置于: 卷布袋
属性
钳子数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加