咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剥线器,带定位装置
商品编号
728081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728081 8-15
总长度
电缆直径
130mm
8mm - 15mm
销售价 数量
 
842.34
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电缆剥线器,带定位装置
商品编号:728081 8-15
供货范围

  • 剥线器 UNI-PLUS,编号 728082,规格尺寸 8-15。
  • Locator-Box 定位器盒,编号 728083,带 4 个定位器和 1 个六角弯头扳手 SW 1.5。

提示

剥线器(编号 728082,规格尺寸 8-15)和定位器盒(编号 728083)也可以单独订购。
应用

可给所有常见的直径 8 - 15 mm 圆形电缆剥皮,以及给 1.5 和 2.5 mm2 的单芯线剥皮。
技术说明

剥线器配有力和高度限制器。不同的颜色便于为反复出现的所选电缆类型预留设置好的定位器。长度限位可针对右手操作和左手操作定位。
技术参数
涂层
TiN
属性
总长度
130mm
电缆直径
8mm - 15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加