咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄
商品编号
729530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729530 0,5
729530 2,5
729530 6,0
导线横截面
总长度
0.03mm2 - 0.5mm2
175mm
0.08mm2 - 2.5mm2
175mm
0.14mm2 - 6mm2
230mm
销售价 数量
 
10551.68
10551.68
11144.32

商品详情

商品名称:四芯轴压接钳 DigiCrimp,双组分握柄
商品编号:729530 6,0
供货范围

箱装四芯轴压接钳。
应用

对于车削的插针触点和插口触点,具有类似于 MIL 的压接槽型。
技术说明

通过强制锁止和压接芯轴的同步进给确保可靠压接。
压接芯轴进给可按 0.01 mm 的步幅调节并且以数字方式显示结果(设置以 mm 和英寸为单位)。借助附带提供的针规检查基本设置。具有重新校准功能。电子磨损监控带警告功能。可调用设置功能。可使用 Rennsteig 和 MIL 定位器。
属性
导线横截面
0.14mm2 - 6mm2
总长度
230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加